€ 3,79/ stukexcl. btw
€ 4,59incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 22/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,79 | - |
25+ | € 3,41 | 10.00% |
50+ | € 3,03 | 20.00% |
100+ | € 2,84 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 4.6 mm |
Buitendiameter flens | 25 mm |
Afmeting koppelingsring | 1/4'' |
A | 25 mm |
B | 4.6 mm |
Type triclampring | Mini |
Materiaal afdichting | EPDM |
Compound | 559273 |
Kleur | Zwart |