€ 15,90/ stukexcl. btw
€ 19,24incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
314 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,90 | - |
25+ | € 14,31 | 10.00% |
50+ | € 12,72 | 20.00% |
100+ | € 11,93 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | SMS3017 |
Binnendiameter flens | 48.6 mm |
Buitendiameter flens | 64 mm |
Afmeting koppelingsring | DN51 |
A | 64 mm |
B | 48.6 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | VMQ |
Compound | 714703 |
Kleur | Transparant |