Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting met lip, VMQ 714703, DIN32676, DN50

  • ERIKS:12696835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tri-clamp afdichtingenuitgevoerd in het ERIKS compound 714703. Dit Silicone compound is speciaal ontwikkeld voor farmaceutische toepassingen. Dit hoogwaardige Silicone materiaal is platinum cured, heeft een zeer goede thermische resistentie en is conform USP Class VI, FDA en EC1935/2004.
Opslaan in lijst

€ 15,20/ stukexcl. btw

€ 18,39incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,20

-

25+

€ 13,68

10.00%

50+

€ 12,16

20.00%

100+

€ 11,40

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
50 mm
Buitendiameter flens
64 mm
Afmeting koppelingsring
DN50
A
64 mm
B
50 mm
Type triclampring
Met lip (type 2)
Materiaal afdichting
VMQ
Compound
714703
Kleur
Transparant