€ 19,00/ stukexcl. btw
€ 22,99incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
1195 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,00 | - |
25+ | € 17,10 | 10.00% |
50+ | € 15,20 | 20.00% |
100+ | € 14,25 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 60.2 mm |
Buitendiameter flens | 77.5 mm |
Afmeting koppelingsring | 2-1/2'' |
A | 77.5 mm |
B | 60.2 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | VMQ |
Compound | 714703 |
Kleur | Transparant |