€ 41,50/ stukexcl. btw
€ 50,22incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 11/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 41,50 | - |
25+ | € 37,35 | 10.00% |
50+ | € 33,20 | 20.00% |
100+ | € 31,13 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | SMS3017 |
Binnendiameter flens | 97.6 mm |
Buitendiameter flens | 119 mm |
Afmeting koppelingsring | DN101,6 |
A | 119 mm |
B | 97.6 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |