Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting met lip, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN80

  • ERIKS:12658187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,40/ stukexcl. btw

€ 29,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,40

-

25+

€ 21,96

10.00%

50+

€ 19,52

20.00%

100+

€ 18,30

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
84.3 mm
Buitendiameter flens
106 mm
Afmeting koppelingsring
DN80
A
106 mm
B
84.3 mm
Type triclampring
Met lip (type 2)
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit