Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting met lip, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN65

  • ERIKS:12658189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,60/ stukexcl. btw

€ 27,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,60

-

25+

€ 20,34

10.00%

50+

€ 18,08

20.00%

100+

€ 16,95

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
72.1 mm
Buitendiameter flens
91 mm
Afmeting koppelingsring
DN65
A
91 mm
B
72.1 mm
Type triclampring
Met lip (type 2)
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit