€ 18,90/ stukexcl. btw
€ 22,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,90 | - |
25+ | € 17,01 | 10.00% |
50+ | € 15,12 | 20.00% |
100+ | € 14,18 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ISO 1127 |
Binnendiameter flens | 56.3 mm |
Buitendiameter flens | 77.5 mm |
Afmeting koppelingsring | DN50 |
A | 77.5 mm |
B | 56.3 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |