€ 9,70/ stukexcl. btw
€ 11,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,70 | - |
25+ | € 8,73 | 10.00% |
50+ | € 7,76 | 20.00% |
100+ | € 7,28 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ISO 1127 |
Binnendiameter flens | 38.4 mm |
Buitendiameter flens | 50.5 mm |
Afmeting koppelingsring | DN32 |
A | 50.5 mm |
B | 38.4 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |