Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting met lip, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN20

  • ERIKS:12658170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,20

-

25+

€ 9,18

10.00%

50+

€ 8,16

20.00%

100+

€ 7,65

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
23.7 mm
Buitendiameter flens
50.5 mm
Afmeting koppelingsring
DN20
A
50.5 mm
B
23.7 mm
Type triclampring
Met lip (type 2)
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit