Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting met lip, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN08

  • ERIKS:12658165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,25/ stukexcl. btw

€ 11,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,25

-

25+

€ 8,32

10.00%

50+

€ 7,40

20.00%

100+

€ 6,94

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
10.3 mm
Buitendiameter flens
34 mm
Afmeting koppelingsring
DN08
A
34 mm
B
10.3 mm
Type triclampring
Met lip (type 2)
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit