€ 22,60/ stukexcl. btw
€ 27,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,60 | - |
25+ | € 20,34 | 10.00% |
50+ | € 18,08 | 20.00% |
100+ | € 16,95 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 32676 |
Binnendiameter flens | 20 mm |
Buitendiameter flens | 50.5 mm |
Afmeting koppelingsring | DN20b |
A | 50.5 mm |
B | 20 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |