Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting met lip, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN10b

  • ERIKS:14230563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,60/ stukexcl. btw

€ 27,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,60

-

25+

€ 20,34

10.00%

50+

€ 18,08

20.00%

100+

€ 16,95

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
10 mm
Buitendiameter flens
50.5 mm
Afmeting koppelingsring
DN10b
A
50.5 mm
B
10 mm
Type triclampring
Met lip (type 2)
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit