Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting met lip, FKM 514353, ASME-BPE, 2''

  • ERIKS:13452583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,10/ stukexcl. btw

€ 11,01incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,10

-

25+

€ 8,19

10.00%

50+

€ 7,28

20.00%

100+

€ 6,83

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
47.5 mm
Buitendiameter flens
64 mm
Afmeting koppelingsring
2''
A
64 mm
B
47.5 mm
Type triclampring
Met lip (type 2)
Materiaal afdichting
FKM
Compound
514353
Kleur
Zwart