€ 40,10/ stukexcl. btw
€ 48,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,10 | - |
25+ | € 36,09 | 10.00% |
50+ | € 32,08 | 20.00% |
100+ | € 30,08 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | SMS3017 |
Binnendiameter flens | 213.9 mm |
Buitendiameter flens | 233.5 mm |
Afmeting koppelingsring | DN219,1 |
A | 233.5 mm |
B | 213.9 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | EPDM |
Compound | 559273 |
Kleur | Zwart |