€ 7,65/ stukexcl. btw
€ 9,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,65 | - |
25+ | € 6,89 | 10.00% |
50+ | € 6,12 | 20.00% |
100+ | € 5,74 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ISO 1127 |
Binnendiameter flens | 14 mm |
Buitendiameter flens | 34 mm |
Afmeting koppelingsring | DN10 |
A | 34 mm |
B | 14 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | EPDM |
Compound | 559273 |
Kleur | Zwart |