€ 13,60/ stukexcl. btw
€ 16,46incl. btw
2962 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,60 | - |
25+ | € 12,24 | 10.00% |
50+ | € 10,88 | 20.00% |
100+ | € 10,20 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 32676 |
Binnendiameter flens | 26 mm |
Buitendiameter flens | 50.5 mm |
Afmeting koppelingsring | DN25 |
A | 50.5 mm |
B | 26 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | EPDM |
Compound | 559273 |
Kleur | Zwart |