€ 9,30/ stukexcl. btw
€ 11,25incl. btw
4251 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,30 | - |
25+ | € 8,37 | 10.00% |
50+ | € 7,44 | 20.00% |
100+ | € 6,98 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 32676 |
Binnendiameter flens | 20 mm |
Buitendiameter flens | 34 mm |
Afmeting koppelingsring | DN20 |
A | 34 mm |
B | 20 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | EPDM |
Compound | 559273 |
Kleur | Zwart |