Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting met lip, EPDM 559273, DIN32676, DN125

  • ERIKS:12751574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tri-clamp afdichtingenuitgevoerd in het ERIKS compound 559273. Dit EPDM compound is speciaal ontwikkeld voor farmaceutische toepassingen. Dit hoogwaardige EPDM materiaal is chemisch en termisch goed resistent en is conform USP Class VI, FDA en EC1935/2004.
Opslaan in lijst

€ 46,90/ stukexcl. btw

€ 56,75incl. btw

421 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,90

-

25+

€ 42,21

10.00%

50+

€ 37,52

20.00%

100+

€ 35,17

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS