€ 30,80/ stukexcl. btw
€ 37,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,80 | - |
25+ | € 27,72 | 10.00% |
50+ | € 24,64 | 20.00% |
100+ | € 23,10 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | BS4825 |
Binnendiameter flens | 163.1 mm |
Buitendiameter flens | 183 mm |
Afmeting koppelingsring | 6-5/8'' |
A | 183 mm |
B | 163.1 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | EPDM |
Compound | 559273 |
Kleur | Zwart |