€ 28,10/ stukexcl. btw
€ 34,00incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,10 | - |
25+ | € 25,29 | 10.00% |
50+ | € 22,48 | 20.00% |
100+ | € 21,08 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 146.9 mm |
Buitendiameter flens | 167 mm |
Afmeting koppelingsring | 6'' |
A | 167 mm |
B | 146.9 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | EPDM |
Compound | 559273 |
Kleur | Zwart |