€ 13,20/ stukexcl. btw
€ 15,97incl. btw
146 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,20 | - |
25+ | € 11,88 | 10.00% |
50+ | € 10,56 | 20.00% |
100+ | € 9,90 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 47.5 mm |
Buitendiameter flens | 64 mm |
Afmeting koppelingsring | 2'' |
A | 64 mm |
B | 47.5 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | EPDM |
Compound | 559273 |
Kleur | Zwart |