Eriks
ERIKS

ERIKS Tape Eriflon HD 12m 12 X 0,1

  • ERIKS:12761394
Image 1
Diverse Eriflon PTFE-tapes voor algemeen, gas- en zuurstofgebruik.
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ERIFLON
Type
HD
Dikte
0.1 mm
Breedte
12 mm
Rollengte
12 m
Gastec QA
Nee
Materiaal
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Maximum temperatuur
230 °C
Minimum temperatuur
-240 °C
Max. druk
20 bar