Eriks
ERIKS

ERIKS Tape Eriflon Gastec kl0,2 12m 25 x 0,1

  • ERIKS:10001419
Image 1
Diverse Eriflon PTFE-tapes voor algemeen, gas- en zuurstofgebruik.
Opslaan in lijst

€ 3,87/ stukexcl. btw

€ 4,68incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

1045 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ERIFLON
Type
GASTEC
Dikte
0.1 mm
Breedte
25 mm
Rollengte
12 m
Gastec QA
Ja
Materiaal
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Maximum temperatuur
230 °C
Minimum temperatuur
-240 °C
Max. druk
20 bar