Eriks
ERIKS

ERIKS Tape Eriflon 15m 12x0,2 professional

  • ERIKS:11342985
Image 1
Diverse Eriflon PTFE-tapes voor algemeen, gas- en zuurstofgebruik.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 126Min. order: 126

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ERIFLON
Dikte
0.2 mm
Breedte
12 mm
Rollengte
15 m
Gastec QA
Nee
Materiaal
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Maximum temperatuur
230 °C
Minimum temperatuur
-240 °C
Max. druk
20 bar