€ 14,71/ stukexcl. btw
€ 17,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | ERIFLON |
Type | STANDARD |
Dikte | 0.12 mm |
Breedte | 12.3 mm |
Rollengte | 13.7 m |
Gastec QA | Nee |
Materiaal | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Maximum temperatuur | 230 °C |
Minimum temperatuur | -240 °C |
Max. druk | 20 bar |