Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=44-0 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:14435394
  • Fabrikant:8054652098795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,03/ stukexcl. btw

€ 70,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T5
Steek
5 mm
Aantal tanden
44
Materiaal
Aluminium