Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=21-2 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:14435375
  • Fabrikant:8054652098610
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,35/ stukexcl. btw

€ 20,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T5
Steek
5 mm
Aantal tanden
21
Materiaal
Aluminium