Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=15-2 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:14435659
  • Fabrikant:8054652098559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,27/ stukexcl. btw

€ 12,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T5
Steek
5 mm
Aantal tanden
15
Materiaal
Aluminium