Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=13-2 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:14435657
  • Fabrikant:8054652098535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,22/ stukexcl. btw

€ 9,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T5
Steek
5 mm
Aantal tanden
13
Materiaal
Aluminium