Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=10-2 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:14435654
  • Fabrikant:8054652098504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T5
Steek
5 mm
Aantal tanden
10
Materiaal
Aluminium