Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T2.5 steek 2.5mm Z=90-2 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:14435652
  • Fabrikant:8054652098290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,12/ stukexcl. btw

€ 76,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T2.5
Steek
2.5 mm
Aantal tanden
90
Materiaal
Aluminium