Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T2.5 steek 2.5mm Z=27-2 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:14435367
  • Fabrikant:8054652098108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T2.5
Steek
2.5 mm
Aantal tanden
27
Materiaal
Aluminium