Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T2.5 steek 2.5mm Z=26-2 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:14435366
  • Fabrikant:8054652098092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,86/ stukexcl. btw

€ 11,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T2.5
Steek
2.5 mm
Aantal tanden
26
Materiaal
Aluminium