Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T2.5 steek 2.5mm Z=22-2 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:14435364
  • Fabrikant:8054652098078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,37/ stukexcl. btw

€ 10,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T2.5
Steek
2.5 mm
Aantal tanden
22
Materiaal
Aluminium