Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T2.5 steek 2.5mm Z=21-2 totale lengte=120mm Aluminium

  • ERIKS:14435363
  • Fabrikant:8054652098061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,44/ stukexcl. btw

€ 7,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T2.5
Steek
2.5 mm
Aantal tanden
21
Materiaal
Aluminium