Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T2.5 steek 2.5mm Z=14-2 totale lengte=75mm Aluminium

  • ERIKS:14435355
  • Fabrikant:8054652097996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,75/ stukexcl. btw

€ 3,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T2.5
Steek
2.5 mm
Aantal tanden
14
Materiaal
Aluminium