Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T2.5 steek 2.5mm Z=13-2 totale lengte=75mm Aluminium

  • ERIKS:14435354
  • Fabrikant:8054652097989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,66/ stukexcl. btw

€ 3,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T2.5
Steek
2.5 mm
Aantal tanden
13
Materiaal
Aluminium