Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T2.5 steek 2.5mm Z=10-2 totale lengte=75mm Aluminium

  • ERIKS:14435353
  • Fabrikant:8054652097965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,40/ stukexcl. btw

€ 2,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T2.5
Steek
2.5 mm
Aantal tanden
10
Materiaal
Aluminium