Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=21-2 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:14435674
  • Fabrikant:8054652099679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,01/ stukexcl. btw

€ 56,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T10
Steek
10 mm
Aantal tanden
21
Materiaal
Aluminium