Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil MXL steek 2.032mm Z=72 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:14436792
  • Fabrikant:8054652090560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,71/ stukexcl. btw

€ 37,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical
Type
MXL
Steek
2.032 mm
Aantal tanden
72
Materiaal
Aluminium