Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil MXL steek 2.032mm Z=50 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:14436789
  • Fabrikant:8054652090539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,51/ stukexcl. btw

€ 19,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical
Type
MXL
Steek
2.032 mm
Aantal tanden
50
Materiaal
Aluminium