Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil MXL steek 2.032mm Z=45 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:14436787
  • Fabrikant:8054652090515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,66/ stukexcl. btw

€ 17,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical
Type
MXL
Steek
2.032 mm
Aantal tanden
45
Materiaal
Aluminium