Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil MXL steek 2.032mm Z=42 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:14436784
  • Fabrikant:8054652090492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,57/ stukexcl. btw

€ 16,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical
Type
MXL
Steek
2.032 mm
Aantal tanden
42
Materiaal
Aluminium