Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil MXL steek 2.032mm Z=36 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:14436781
  • Fabrikant:8054652090461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,35/ stukexcl. btw

€ 12,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical
Type
MXL
Steek
2.032 mm
Aantal tanden
36
Materiaal
Aluminium