Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil MXL steek 2.032mm Z=30 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:14436778
  • Fabrikant:8054652090430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,66/ stukexcl. btw

€ 10,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical
Type
MXL
Steek
2.032 mm
Aantal tanden
30
Materiaal
Aluminium