Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil MXL steek 2.032mm Z=20 totale lengte=120mm Aluminium

  • ERIKS:14436772
  • Fabrikant:8054652090379
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,86/ stukexcl. btw

€ 5,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical
Type
MXL
Steek
2.032 mm
Aantal tanden
20
Materiaal
Aluminium