Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil MXL steek 2.032mm Z=16 totale lengte=75mm Aluminium

  • ERIKS:14436770
  • Fabrikant:8054652090355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical
Type
MXL
Steek
2.032 mm
Aantal tanden
16
Materiaal
Aluminium