Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil MXL steek 2.032mm Z=14 totale lengte=75mm Aluminium

  • ERIKS:14436768
  • Fabrikant:8054652090331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,63/ stukexcl. btw

€ 3,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical
Type
MXL
Steek
2.032 mm
Aantal tanden
14
Materiaal
Aluminium