Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | PowerGrip® GT |
Type | 5MR-025 |
Serie | PowerGrip® GT |
Type | 5MR-025 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 60 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
De | 94.35 mm |
Dp | 95.49 mm |
Gewicht | 0.435 kg |
Dm | 50 mm |
F | 30.5 mm |
L | 40 mm |
d | 8 mm |